品番 : EA820DE-3
品名 : 320mm [スーパーメタルコアドリル用]ガイドバー
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSMGB320 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけに | サイズ | φ9.3×320mm |
| センタードリルで穴あけ後に使用。 | |||
| 厚さ130mmまで使用可能! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
