品番 : EA822E-15S
品名 : 15mm 超硬付深穴ホールソー
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF015STA |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エスロック 深穴ホールソー | 用途 | 板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに |
| 刃先径 | 15mm | 有効長 | 35mm |
| シャンク形状 | ストレート(10mm) | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) |
| 超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能 | |||
| 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 | |||
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 |
|||
| カッターのみの交換により大変経済的です。 | |||
| ※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822E-1 : センタードリル |
| 部品 | EA822E-15 : 15mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) |
| 部品 | EA822D-1 : ストレートシャンク |

