品番 : EA822E-16S
品名 : 16mm 超硬付深穴ホールソー
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF016STA |
---|---|---|---|
商品名 | エスロック 深穴ホールソー | 用途 | 板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに |
刃先径 | 16mm | 有効長 | 35mm |
シャンク形状 | ストレート(10mm) | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) |
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能 | |||
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 | |||
・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 |
|||
カッターのみの交換により大変経済的です。 | |||
※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 14:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0985ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822E-1 : センタードリル |
部品 | EA822E-16 : 16mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) |
部品 | EA822D-1 : ストレートシャンク |