品番 : EA822GB-25
品名 : 25mm ダイヤモンドホールソー
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLHP025 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エスロック ハイパーダイヤホールソー | 用途 | 窯業系サイディングボード、塩ビ管、人造大理石等の穴あけに(※下地の金属への穴あけは出来ません) |
| 刃先径 | 25mm | 有効長 | 38mm |
| 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) | ||
| カッターのみの交換により大変経済的。 | |||
| ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材を切削可能。 | |||
| 引っかかりが無く、安全に作業が可能。 | |||
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 |
|||
| ※シャンク・センタードリル別売 | |||
| ※瓦への穴あけについて、瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合、湿式でのご使用をお勧めします。 | |||
| ※塩ビ管、スパイラル管への穴あけにはハイスセンタードリルを別途お求めください。(下記その他関連を参照ください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/03 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0947ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822GB-6 : 15-65mm用 センタードリル(超硬) |
| 部品 | EA822GB-1 : ホールソー用ストレートシャンク |
| 部品 | EA822GB-2 : ホールソー用SDSプラスシャンク |
