品番 : EA822GB-50
品名 : 50mm ダイヤモンドホールソー
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLHP050 |
---|---|---|---|
商品名 | エスロック ハイパーダイヤホールソー | 用途 | 窯業系サイディングボード、塩ビ管、人造大理石等の穴あけに(※下地の金属への穴あけは出来ません) |
刃先径 | 50mm | 有効長 | 38mm |
適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) | ||
カッターのみの交換により大変経済的。 | |||
ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材を切削可能。 | |||
引っかかりが無く、安全に作業が可能。 | |||
・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 |
|||
※シャンク・センタードリル別売 | |||
※瓦への穴あけについて、瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合、湿式でのご使用をお勧めします。 | |||
※塩ビ管、スパイラル管への穴あけにはハイスセンタードリルを別途お求めください。(下記その他関連を参照ください。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 14:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0983ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822GB-6 : 15-65mm用 センタードリル(超硬) |
部品 | EA822GB-1 : ホールソー用ストレートシャンク |
部品 | EA822GB-2 : ホールソー用SDSプラスシャンク |