品番 : EA823AB-203B
品名 : 5本組 超硬ホルソーセット
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホールソー278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに |
| 刃先径 | 25・28・30・32・50mm (5本セット) | 有効長 | 4mm |
| チャックサイズ | 10mm | センタードリル | コバルトハイス(φ5.9×48L) |
| 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください。) | ||
| 鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下) | |||
| ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。 | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0949ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA823AB-201B 4本組 超硬ホルソーセット |
| EA823AB-202B 4本組 超硬ホルソーセット |
| EA823AB-203B 5本組 超硬ホルソーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
