品番 : EA823L-201
品名 : 10x305mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1852047 |
---|---|---|---|
レノックスアーバー専用の延長バーです。 | |||
シャンク径 | 10mm | 全長 | 305mm |
適合アーバー | EA823L-6S、-7S | ||
10mmストレート用 | |||
ワンタッチ取付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0998ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA823L-211 13x140mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ) |
EA823L-201 10x305mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ) |
EA823L-212 13x305mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ) |
EA823L-213 13x457mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA823L-6S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
オプション | EA823L-7S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
本体 | EA823L-7A : 3/8" ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) |