品番 : EA823L-7S
品名 : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1779670 |
---|---|---|---|
適合ホールソー | 32~152mm | 六角シャンク径 | 9.5mm(3/8”) |
共通、標準パイロットドリル | EA823LX-1、1A | 適合エキステンションバー | EA823L-2L |
材質 | 強度を上げるため硬化炭素鋼を使用 | 全長 | 114mm |
アーバー長 | 59mm | 最大径 | 38.5mm |
イモネジ六角レンチサイズ | 1/8” | ||
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 02:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0998ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA823L-6S 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
EA823L-7A 3/8" ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) |
EA823L-7S 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
拡大