品番 : EA823L-105
品名 : 105mm ホールソー[LENOX]
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121743 |
---|---|---|---|
サイズ | 105mm | 有効長 | 44mm |
厚鋼電線管 | - | 適合水道管 | 3.1/2” |
適用アーバー | EA823L-5A・-5S・-7S | 材質 | 刃先:ハイス鋼、 背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造 |
刃先硬度 | HRC63~65 | 主な切削対象 | 鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く) |
ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水ます等に | |||
刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 | |||
ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。 | |||
つばがないので貫通します | |||
① 軟らかいものの穴あけ 木材のように軟らかい物に穴をあける場合には、パイロットドリルの穴あけ完了後、両面より作業をするときれいな穴が開けられます。 ② 替え刃に切削オイルの併用をおすすめします。 鉄、ステンレススチールの穴あけの場合、切削オイルを使用すると、熱と摩擦を防ぎきれいな穴あけができ刃先が長持ちします。 ③ 材質別使用回転数 ボール盤で使用の場合、できるだけ回転数チャートに従ってスピードで選んでください。 電気ドリルを使用の場合、できれば無断変速ドリルで、硬い材質には低スピード、大きい穴ほど低スピード、軟らかい材質には中スピードをおすすめします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/28 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0997ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA823L-5A : 1/2" ホールソー用アーバー(大) |
オプション | EA823L-5S : 1/2" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
オプション | EA823L-7S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
オプション | EA823L-7A : 3/8" ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) |