品番 : EA823L-5S
品名 : 1/2" ホールソー用アーバー(スナップバック式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1779772 |
---|---|---|---|
六角シャンク径 | 12.7mm(1/2”) | 適合ホールソー | 32~152mm |
適用パイロットドリル | EA823L-1、EA823LZ-1A | 材質 | 強度を上げるため硬化炭素鋼を使用 |
適合エキステンションバー | EA823L-2、EA823L-3、EA823L-3L | 全長 | 126.5mm |
アーバー長 | 71.5mm | 最大径 | 38.5mm |
イモネジ六角レンチサイズ | 1/8” | ||
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 23:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0998ページ |
代替品
|
拡大