品番 : EA823L-2
品名 : 1/2"x165mm エクステンションバー(アーバー用)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 3084655X |
---|---|---|---|
六角/六角シャンク | 1/2” | 全長 | 165mm |
材質 | 強度を上げるため硬化炭素鋼を使用 | 適合アーバー | EA823L-4A、EA823L-5A、EA823A-5S |
追加説明 |
●ホールソー取付側の六角穴深さ・・・28mm |
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/13 02:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0998ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA823L-2 1/2"x165mm エクステンションバー(アーバー用) |
EA823L-2L 3/8"x275mm エクステンションバー(アーバー用) |
EA823L-3 1/2"x330mm エクステンションバー(アーバー用) |
EA823L-3L 1/2"x485mm エクステンションバー(アーバー用) |