品番 : EA823L-2L
品名 : 3/8"x275mm エクステンションバー(アーバー用)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 3084310X |
---|---|---|---|
六角/六角シャンク | 3/8” | 全長 | 275mm |
材質 | 強度を上げるため硬化炭素鋼を使用 | 適合アーバー | EA823L-6S、EA823L-7S |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/03 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0998ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA823L-2 1/2"x165mm エクステンションバー(アーバー用) |
EA823L-2L 3/8"x275mm エクステンションバー(アーバー用) |
EA823L-3 1/2"x330mm エクステンションバー(アーバー用) |
EA823L-3L 1/2"x485mm エクステンションバー(アーバー用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB823L-23B : [新EA823L-2.-3]用 止めねじ |
本体 | EA823L-6S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
本体 | EA823L-7S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
本体 | EA823L-7A : 3/8" ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) |