詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823L-3

品名 : 13x330mm エクステンションバー(アーバー用)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 3084712X
六角/六角シャンク 13mm 全長 330mm
材質 強度を上げるため硬化炭素鋼を使用 適合アーバー EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-5S
追加説明 ●ホールソー取付側の六角穴深さ・・・28mm
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 15:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA823L-2 13x165mm エクステンションバー(アーバー用)
EA823L-2L 10x275mm エクステンションバー(アーバー用)
EA823L-3 13x330mm エクステンションバー(アーバー用)
EA823L-3L 13x485mm エクステンションバー(アーバー用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top