品番 : EA823LZ-67A
品名 : 67mm 超硬付ホールソー[LENOX]
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXAH3258 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 67 | 有効長(mm) | 44 |
全長 | 52mm | 穴あけ深さ | 最大44mmまで可能 |
用途 | ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 | 適用アーバー | EA823L-5A、EA823L-5S、-7S |
超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。 | |||
超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。 | |||
つばがないので貫通します。 | |||
ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。 | |||
アーバー・パイロットドリルは別売りです。 | |||
独自のトリプルチップで切削効率向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 10:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0998ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA823L-5A : 1/2" ホールソー用アーバー(大) |
オプション | EA823L-5S : 1/2" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
オプション | EA823L-7S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式) |
オプション | EA823L-7A : 3/8" ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) |
拡大