品番 : EA823L-21
品名 : 21mm ホールソー[LENOX]
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121705 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 21mm | 有効長 | 44mm |
| 厚鋼電線管 | 16mm | 適合水道管 | - |
| 適用アーバー | EA823L-4A・-6SA | 材質 | 刃先:ハイス鋼、 背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造 |
| 刃先硬度 | HRC63~65 | 主な切削対象 | 鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く) |
| ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水ます等に | |||
| 刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 | |||
| ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。 | |||
| つばがないので貫通します | |||
| ① 軟らかいものの穴あけ 木材のように軟らかい物に穴をあける場合には、パイロットドリルの穴あけ完了後、両面より作業をするときれいな穴が開けられます。 ② 替え刃に切削オイルの併用をおすすめします。 鉄、ステンレススチールの穴あけの場合、切削オイルを使用すると、熱と摩擦を防ぎきれいな穴あけができ刃先が長持ちします。 ③ 材質別使用回転数 ボール盤で使用の場合、できるだけ回転数チャートに従ってスピードで選んでください。 電気ドリルを使用の場合、できれば無断変速ドリルで、硬い材質には低スピード、大きい穴ほど低スピード、軟らかい材質には中スピードをおすすめします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0982ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー |
