詳細表示

このページのURL:

品番 : EA823MC-80

品名 : 80mm 超硬付パイプ用ホールソー

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 278P080
商品名 ホールソー278 用途 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径 80mm 有効長 4mm
全長 111mm ふところ深さ 60mm
シャンク径 13mm 刃数 14枚刃
センタードリル コバルトハイス 適合電動工具 電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能
※平板の場合は、板厚4mmまでです。
※被削材は、確実に固定してください。
追加説明
カタログ価格

25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0948ページ
バリエーション一覧
EA823MC-19 19mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-23 23mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-28 28mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-33 33mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-40 40mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-42 42mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-48 48mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-55 55mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-60 60mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-70 70mm 超硬付パイプ用ホールソー
EA823MC-80 80mm 超硬付パイプ用ホールソー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top