品番 : EA823MC-23
品名 : 23mm 超硬付パイプ用ホールソー
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278P023 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホールソー278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。 |
| 刃先径 | 23mm | 有効長 | 4mm |
| 全長 | 86mm | ふところ深さ | 35mm |
| シャンク径 | 10mm | 刃数 | 4枚刃 |
| センタードリル | コバルトハイス | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください。) |
| ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能 | |||
| ※平板の場合は、板厚4mmまでです。 | |||
| ※被削材は、確実に固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA823MC-2 : センタードリル(EA823MC-23~-55用) |
