品番 : EA823MC-25
品名 : 25mm 超硬付パイプ用ホールソー
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278P025 |
---|---|---|---|
用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。ステンレスパイプ、鋼管、銅管などの穴あけ作業に。 | 全長 | 86mm |
刃先径 | 25mm | シャンク径 | 10mm |
ふところ深さ | 35mm | 有効長 | 4mm |
回転専用 | |||
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能 | |||
センタードリルC形(コバルトハイス)使用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 06:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0999ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA823MC-2 : センタードリル(EA823MC-23~-55用) |