詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824AB-10.0

品名 : 10.0x133mm ストレートドリル(HSS)

仕様

刃先径(mm) 10.0 全長(mm) 133
有効長(mm) 87 入数 1本
材質 HSS(ハイス) 対応被削材 鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
鉄板だけでなく、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れた性能を持っています。
DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と長寿命を達成し高い評価を得ています。
自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
※ステンレスへの穴あけは必ず潤滑液をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/05/03 00:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0915ページ
バリエーション一覧
EA824AB-1.5 1.5x 40mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-2.0 2.0x 49mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-2.5 2.5x 57mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-3.0 3.0x 61mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-3.2 3.2x 65mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-3.5 3.5x 70mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-4.0 4.0x 75mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-4.2 4.2x 75mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-4.5 4.5x 80mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-5.0 5.0x 86mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-5.5 5.5x 93mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-6.0 6.0x 93mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-6.5 6.5x101mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-7.0 7.0x109mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-8.0 8.0x117mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-8.5 8.5x117mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-9.0 9.0x125mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-9.5 9.5x125mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-10.0 10.0x133mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-11.0 11.0x142mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-12.0 12.0x151mm ストレートドリル(HSS)
EA824AB-13.0 13.0x151mm ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top