品番 : EA824AB-2.0
品名 : 2.0x 49mm ストレートドリル(HSS)
仕様
刃先径(mm) | 2.0 | 全長(mm) | 49 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 24 | 入数 | 1本 |
材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 鉄板、ステンレス、木材、プラスチック |
鉄板だけでなく、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れた性能を持っています。 | |||
DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と長寿命を達成し高い評価を得ています。 | |||
自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。 | |||
※ステンレスへの穴あけは必ず潤滑液をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/18 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0930ページ |
拡大