詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824AY-1.7

品名 : 1.7x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)

仕様

窒化アルミクロムコーティング
刃先径 1.7mm 全長 38mm
溝長 5.1mm シャンク径 3mm
先端角 140° ねじれ角 30°
適応素材 スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
入数は1本入りです。
追加説明
カタログ価格

6,860 (税抜)/ 7,546 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 11:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0921ページ

代替品

EA824AX-1.7
  • 品番

    EA824AX-1.7

  • コメント

    1.7x34mm 超硬 コーティング無し

バリエーション一覧
EA824AY-1 1.0x 38mm 超硬ドリル(AlcrN コーティング)
EA824AY-1.1 1.1x 38mm 超硬ドリル(AlcrN コーティング)
EA824AY-1.2 1.2x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-1.3 1.3x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-1.4 1.4x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-1.5 1.5x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-1.6 1.6x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-1.7 1.7x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-1.9 1.9x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-2 2.0x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-2.1 2.1x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-2.3 2.3x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-2.4 2.4x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-2.5 2.5x 50mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-2.8 2.8x 50mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-2.9 2.9x 50mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-3 3.0x 50mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-3.1 3.1x 55mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-3.2 3.2x 55mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-3.3 3.3x 55mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-3.4 3.4x 55mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-3.5 3.5x 55mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-3.6 3.6x 55mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-3.9 3.9x 55mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-4 4.0x 55mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-4.1 4.1x 60mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-4.2 4.2x 60mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-4.4 4.4x 60mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-4.5 4.5x 60mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-4.6 4.6x 60mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-4.7 4.7x 60mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-4.9 4.9x 60mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5 5.0x 60mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5.2 5.2x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5.3 5.3x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5.4 5.4x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5.5 5.5x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5.6 5.6x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5.7 5.7x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5.8 5.8x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-5.9 5.9x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6 6.0x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.1 6.1x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.2 6.2x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.3 6.3x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.4 6.4x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.5 6.5x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.6 6.6x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.7 6.7x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.8 6.8x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-6.9 6.9x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7 7.0x 68mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7.1 7.1x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7.2 7.2x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7.3 7.3x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7.4 7.4x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7.5 7.5x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7.6 7.6x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7.7 7.7x 72mm 超硬ドリル(ALcrN・コーティング)
EA824AY-7.8 7.8x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-7.9 7.9x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-8 8.0x 72mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-8.2 8.2x 79mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-8.3 8.3x 79mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-8.4 8.4x 79mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-8.5 8.5x 79mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-8.6 8.6x 79mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-8.7 8.7x 79mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-8.8 8.8x 79mm 超硬ドリル(AkcrN・コーティング)
EA824AY-8.9 8.9x 79mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9 9.0x 79mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.1 9.1x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.2 9.2x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.3 9.3x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.4 9.4x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.5 9.5x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.6 9.6x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.7 9.7x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.8 9.8x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-9.9 9.9x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
EA824AY-10.0 10.0x 85mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
メイン画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top