品番 : EA824AY-6
品名 : 6.0x 64mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
仕様
| 窒化アルミクロムコーティング | |||
| 刃先径 | 6.0mm | 全長 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 18mm | シャンク径 | 6mm |
| 先端角 | 140° | ねじれ角 | 30° |
| 適応素材 | スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム | ||
| 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能 | |||
| 入数は1本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/17 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0887ページ | ||||
