詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BA-13

品名 : 13.0x152mm ストレートドリル(Co-HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 コバルト武蔵
刃先径 13mm 全長 152mm
溝長 114mm 先端角 120°(2段)
先端形状 X型 ねじれ角
材質 コバルトハイス鋼(HSCO-M42) 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
入数 1本
穴あけ加工後はバリが少なく真円に近い断面形状
追加説明
カタログ価格

8,840 (税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/30 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA824BA-2.5 2.5x 61mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-3 3.0x 71mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-3.2 3.2x 71mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-3.3 3.3x 73mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-3.4 3.4x 73mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-3.5 3.5x 73mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-3.8 3.8x 76mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-4 4.0x 83mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-4.2 4.2x 83mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-4.3 4.3x 83mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-4.5 4.5x 86mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-5 5.0x 92mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-5.2 5.2x 95mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-5.5 5.5x 95mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-6 6.0x102mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-6.5 6.5x105mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-6.8 6.8x105mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-7 7.0x105mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-7.5 7.5x111mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-8 8.0x114mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-8.5 8.5x121mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-9 9.0x124mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-10 10.0x130mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-10.3 10.3x133mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-10.5 10.5x137mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-11 11.0x140mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-12 12.0x149mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BA-13 13.0x152mm ストレートドリル(Co-HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top