品番 : EA824BA-3
品名 : 3.0x 71mm ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | コバルト武蔵 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 3.0mm | 全長 | 71mm |
| 溝長 | 42mm | 先端角 | 120°(2段) |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 強 |
| 材質 | コバルトハイス鋼(HSCO-M42) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 入数 | 1本 | ||
| 穴あけ加工後はバリが少なく真円に近い断面形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
