品番 : EA824BC-13
品名 : 1.5-6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| <セット内容>13本組セット サイズ |
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm (各1本入り) |
材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 155×105×25mm | 重量 | 460g |
| 先端角 | 120° | ||
| スチールケース入り | |||
| クロス&ポイントシンニング付 | |||
| 高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。 | |||
| ステンレス鋼、チタン合金、硬鋼等の難削材に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/01 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824BC-13 1.5-6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
| EA824BC-19 1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
| EA824BC-25 1.0- 13mm/ 25本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
