品番 : EA824BC-19
品名 : 1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | コバルト正宗 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 1.0~10.0mm(0.5mmとび) (各1本入り) |
入数 | 19本 |
| 全長 | 40~130mm | 溝長 | 18~95mm |
| 先端角 | 120° | 先端形状 | X型 |
| ねじれ角 | 強 | 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) |
| 対応被削材 | 構造鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | 重量 | 700g |
| ケースサイズ | 155×105×25mm | ||
| クロス&ポイントシンニング付 | |||
| 高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 先端部チゼルがシャープな尖鋭の切り刃(アメリカ航空機規格)になっており、完全な求心性と2倍以上の喰込み早さで、すばらしい切削性能を発揮します。 | |||
| ステンレス鋼、チタン合金、硬鋼等の難削材に | |||
| スチールケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/24 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824BC-13 1.5-6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
| EA824BC-19 1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
| EA824BC-25 1.0- 13mm/ 25本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
| EA824BC 1.0- 13mm/100本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
