詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BC

品名 : 1.0- 13mm/100本組 ストレートドリル(Co-HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 コバルト正宗
<セット内容> ・1.0~10.0mm(0.1mmとび)
・10.5~13.0mm (0.5mmとび)
・10.9mm
・11.9mm
・12.9mm
(各1本入り)
入数 100本
全長 40~152mm 溝長 18~114mm
先端角 120° 先端形状 X型
ねじれ角 材質 HSCO-M42(高コバルトハイス)
対応被削材 構造鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 重量 約2.5kg
クロス&ポイントシンニング付
高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。
先端部チゼルがシャープな尖鋭の切り刃(アメリカ航空機規格)になっており、完全な求心性と2倍以上の喰込み早さで、すばらしい切削性能を発揮します。
ステンレス鋼、チタン合金、硬鋼等の難削材に
回転台付ケース入り
追加説明
カタログ価格

194,200 (税抜)/ 213,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 03:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0879ページ
バリエーション一覧
EA824BC-13 1.5-6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BC-19 1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BC-25 1.0- 13mm/ 25本組 ストレートドリル(Co-HSS)
EA824BC 1.0- 13mm/100本組 ストレートドリル(Co-HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top