品番 : EA824BE-50
品名 : 1.0-5.9mm/ 50本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS)
仕様
<セット内容>50本組セット サイズ |
1.0~5.9mm(0.1mmとび)(各1本入) ケース付 |
材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 155×105×48mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
先端角 | 120° | 重量 | 680g |
クロス&ポイントシンニング付 | |||
高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。 | |||
コーティング被膜は過酷な難削材の加工にも摩耗、かじり、焼き付けから母材を保護し大幅な耐用寿命の延長が期待されます。 | |||
TiNコーティング(表面処理) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,700 円(税抜)/ 84,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0930ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA824BE-13 1.5-6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS) |
EA824BE-19 1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS) |
EA824BE-50 1.0-5.9mm/ 50本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS) |