詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BG-16

品名 : No.6x40-5/8"x18 タップ下穴用ドリル(HSS/7本組

仕様

先端径(mm) 2.9・4.1・5.4・6.9・8.4・11.4・14.5 サイズ NO.6UNF40・NO.10UNF32・1/4UNF28・5/16UNF24・3/8UNF24・1/2UNF20・5/8UNF18
材質 HSS(ハイス) 入数 7本
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角 118°
総重量 290g
(エクストラ正宗)
クロス&ポイントシンニング付
喰い付精度が良く、センタリング加工不要
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/09 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0942ページ
バリエーション一覧
EA824BG-15 No.6x32-5/8"x11 タップ下穴用ドリル(HSS/7本組
EA824BG-16 No.6x40-5/8"x18 タップ下穴用ドリル(HSS/7本組
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top