品番 : EA824BH-3
品名 : 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | 六角軸正宗 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 3.0mm | 全長 | 96mm |
| 溝長 | 42mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| 先端角 | 118° | 先端形状 | X型 |
| ねじれ角 | 標準 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | 対応被削材 | 鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工 |
| 回転用 | |||
| クロスシンニング | |||
| 食い付きがよく抜群の切れ味です。 | |||
| 充電式インパクトドライバーで使用可能です。 | |||
| 充電ドライバーにワンタッチで着脱可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/04 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0889ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA824BH : 2.0-6.0mm/9本組 六角軸ドリル(HSS) |
| 関連商品 | EA824BH-100 : 2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
