詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BH-4

品名 : 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)

仕様

用途 鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工 刃先径 4.0mm
全長 108mm 有効長 54mm
六角シャンク 6.35mm 材質 HSS(ハイス)
表面処理 酸化処理(ホモ処理)
回転用
充電式インパクトドライバーで使用可能
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
食い付きがよく抜群の切れ味
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/10/02 14:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0924ページ
バリエーション一覧
EA824BH-2 2.0x 80mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-2.5 2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-2.8 2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-3 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-3.2 3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-3.3 3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-3.4 3.4x 98mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-3.5 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-3.6 3.6x101mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-3.8 3.8x101mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-4 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-4.2 4.2x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-4.3 4.3x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-4.5 4.5x111mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-4.8 4.8x114mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-5 5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-5.5 5.5x120mm ドリルビット(六角軸/HSS)
EA824BH-6 6.0x127mm ドリルビット(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top