品番 : EA824BH-3.4
品名 : 3.4x 98mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
刃先径 | 3.4mm | 全長 | 98mm |
---|---|---|---|
有効長 | 45mm | 材質 | HSS(ハイス) |
六角シャンク | 6.35mm | 用途 | 鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工 |
充電式インパクトドライバーで使用可能です。 | |||
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能。食い付きがよく抜群の切れ味。 | |||
回転用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/28 03:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |
拡大