品番 : EA824BL-59
品名 : 2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | 六角軸コバルト正宗 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.0~6.0mm(0.5mmとび) | 入数 | 9本 |
| 全長 | 80~127mm | 溝長 | 29~70mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 先端角 | 120° |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 強 |
| 材質 | HSCOM42(コバルトハイス) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 回転用 | |||
| クロスシンニング | |||
| 充電式インパクトドライバーで使用可能です。 | |||
| 抜群の切れ味で性能・操作性UP | |||
| 充電ドリルにワンタッチで着脱可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
