品番 : EA824BL-3
品名 : 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | 六角軸コバルト正宗 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 3.0mm | 全長 | 96mm |
| 溝長 | 42mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| 先端角 | 120° | 先端形状 | X型 |
| ねじれ角 | 強 | 材質 | HSCOM42(コバルトハイス) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| 回転用 | |||
| クロスシンニング | |||
| 充電式インパクトドライバーで使用可能です。 | |||
| 抜群の切れ味で性能・操作性UP | |||
| 充電ドリルにワンタッチで着脱可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/02 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0890ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA824BL-58 : 2.5-4.2mm 8本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS) |
| 関連商品 | EA824BL-59 : 2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
