品番 : EA824BL-3.3
品名 : 3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
仕様
(コバルト正宗) | |||
材質 | HSCOM42(コバルトハイス) | 六角シャンク | 6.35mm |
---|---|---|---|
用途 | ステンレス等、難削材に | 刃先径(mm) | 3.3 |
全長(mm) | 98 | 有効長(mm) | 45 |
充電式インパクトドライバーで使用可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/22 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0941ページ |
拡大
※画像は刃先径4.5mmです。