詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BL-4.5

品名 : 4.5x111mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

仕様

(コバルト正宗)
材質 HSCOM42(コバルトハイス) 六角シャンク 6.35mm
用途 ステンレス等、難削材に 刃先径(mm) 4.5
全長(mm) 111 有効長(mm) 56
充電式インパクトドライバーで使用可能です。
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/05/02 22:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA824BL-2 2.0x 80mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-2.5 2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-2.8 2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-3 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-3.2 3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-3.3 3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-3.4 3.4x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-3.5 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-3.6 3.6x104mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-3.8 3.8x101mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-4 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-4.2 4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-4.3 4.3x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-4.5 4.5x111mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-4.8 4.8x114mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-5 5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-5.5 5.5x120mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
EA824BL-6 6.0x127mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は刃先径4.5mmです。
  • ※画像は刃先径4.5mmです。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top