詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BY-3

品名 : 3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

仕様

有効長 23 サイズ(刃先外径) 3.0
電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。
X型シンニング付で位置決めが簡単
一体成型により、低振動・高耐久
インパクトドリルに使用可能です。
全長(mm) 61 六角シャンク 6.35㎜
用途 薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質 HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/04/01 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0890ページ
バリエーション一覧
EA824BY-1.8 1.8x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-2 2.0x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-2.2 2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-2.4 2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-2.5 2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-2.8 2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-3 3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-3.2 3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-3.3 3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-3.4 3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-3.5 3.5x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-4 4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-4.2 4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-4.5 4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-4.8 4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-5 5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-5.5 5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-6 6.0x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
EA824BY-6.5 6.5x101mm[ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top