品番 : EA824BY-6
品名 : 6.0x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
仕様
| サイズ(刃先外径) | 6.0 | 材質 | HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 50 | ||
| 電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。 | |||
| 一体成型により、低振動・高耐久 | |||
| X型シンニング付で位置決めが簡単 | |||
| インパクトドリルに使用可能です。 | |||
| 全長(mm) | 93 | 六角シャンク | 6.35㎜ |
| 用途 | 薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/13 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0890ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
