詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DF-10

品名 : 10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

仕様

六角シャンク 6.35mm 刃径 10.0mm
溝長 26mm 全長 65mm
取付部寸法 13mm 材質 HSS(チタンコーティング)
適用機種 ・ボール盤
・電動ドリル
・充電式インパクトドライバー
・充電式ドリルドライバー
入数 1本
鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に
ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。
特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。
充電工具のバッテリー消耗を軽減。
長寿命なコーティングドリル
※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。
傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/25 17:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0891ページ
バリエーション一覧
EA824DF-7 7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-7.5 7.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-8 8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-8.5 8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-9 9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-9.5 9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-10 10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-10.5 10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-11 11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-11.5 11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-12 12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-12.5 12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
EA824DF-13 13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top