品番 : EA824DJ-2
品名 : 2.0㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
仕様
| 六角シャンク | 6.35mm | 刃先径 | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 25mm | 全長 | 70mm |
| 有効長 | 20mm | 材質 | コバルトハイス鋼 |
| 適用機種 | ・ボール盤 ・電動ドリル ・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー |
||
| ステンレス、鉄、銅、アルミの穴あけに | |||
| 刃先シンニング加工で喰いつき抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/22 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0890ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
