詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DJ-3

品名 : 3.0㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

仕様

六角シャンク 6.35mm 刃先径 3.0mm
溝長 35mm 全長 83mm
有効長 25mm 材質 コバルトハイス鋼
適用機種 ・ボール盤
・電動ドリル
・充電式インパクトドライバー
・充電式ドリルドライバー
ステンレス、鉄、銅、アルミの穴あけに
刃先シンニング加工で喰いつき抜群
追加説明
カタログ価格

855 円(税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 21:48現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 0890ページ
バリエーション一覧
EA824DJ-1.5 1.5㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-2 2.0㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-2.3 2.3㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-2.5 2.5㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-2.8 2.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-3 3.0㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-3.2 3.2㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-3.3 3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-3.5 3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-3.8 3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-4 4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-4.2 4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-4.5 4.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-4.8 4.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-5.0 5.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-5.5 5.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-6.0 6.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
EA824DJ-6.5 6.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top