品番 : EA824DX-3
品名 : 9.0x3.0mm 木工用皿錐(六角軸)
仕様
| 用途 | 木材、ゴム、軟質建材などの下穴と埋め込み用皿取り加工 | 外ドリル外径 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 中ドリル外径 | 3.0mm | 軸径 | 6.35mm |
| 材質 | 中ドリル:ハイス鋼 外ドリル:特殊鋼 |
||
| 六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。 | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/05 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
