品番 : EA824DX-14.5
品名 : 10.5x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)
仕様
対応 | インパクト | 用途 | 木工 |
---|---|---|---|
軸径 | 6.35 | 有効長 | 2.6 |
サイズ(刃先外径) | 10.5×4.5 | 材質 | 中ドリル:ハイス鋼 外ドリル:特殊鋼 |
サイズ(W×D×H)mm | 9×9×109 | 最大径 | 10.5mm |
最小径 | 4.5mm | ||
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/01 19:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1008ページ |