詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824EG-1

品名 : 1.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/コーティング)

仕様

角度 60° 先端径 1mm
胴径 4mm 全長 100mm
材質 SKH51 用途. 高精度の位置決め、穴の面取り加工に
対応被削材 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅 特長 耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
Tinコーティング
追加説明
カタログ価格

8,380 (税抜)/ 9,218 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/21 16:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA824EG-1 1.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/コーティング)
EA824EG-2.5 2.5x100mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)
EA824EG-3B 3.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/コーティング)
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top