品番 : EA824EG-3B
品名 : 3.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/コーティング)
仕様
| 材質 | SKH51 | 角度 | 60° |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 3mm | 胴径 | 10mm |
| 全長 | 100mm | 用途. | 高精度の位置決め、穴の面取り加工に |
| 特長 | 耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。 | ||
| Tinコーティング | |||
| 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824EG-1 1.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/コーティング) |
| EA824EG-2.5 2.5x100mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/コーティング) |
| EA824EG-3B 3.0x100mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/コーティング) |
