詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824EJ-2

品名 : 2.0x 53mm/60x120゚ センタードリル(軸 8.0mm/2形)

仕様

先端径 2mm 胴径 8.0mm
全長 53mm 60°最大径 4.5mm
角度 60×120° 材質 SKH51
用途 バリの防止に、60°センター面の保護に 対応被削材 一般鋼
刃長 2.6mm
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0894ページ
バリエーション一覧
EA824EJ-1 1.0x 42mm/60x120゚ センタードリル(軸 5.0mm/2形)
EA824EJ-1.5 1.5x 47mm/60x120゚ センタードリル(軸 6.0mm/2形)
EA824EJ-2 2.0x 53mm/60x120゚ センタードリル(軸 8.0mm/2形)
EA824EJ-2.5 2.5x 58mm/60x120゚ センタードリル(軸 9.0mm/2形)
EA824EJ-3 3.0x 63mm/60x120゚ センタードリル(軸10.0mm/2形)
EA824EJ-4 4.0x 73mm/60x120゚ センタードリル(軸13.0mm/2形)
EA824EJ-5 5.0x 84mm/60x120゚ センタードリル(軸16.0mm/2形)
EA824EJ-6 6.0x 95mm/60x120゚ センタードリル(軸18.0mm/2形)
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top