品番 : EA824EJ-4
品名 : 4.0x 73mm/60x120゚ センタードリル(軸13.0mm/2形)
仕様
| 先端径 | 4mm | 胴径 | 13.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 73mm | 60°最大径 | 8.0mm |
| 角度 | 60×120° | 材質 | SKH51 |
| 用途 | バリの防止に、60°センター面の保護に | 対応被削材 | 一般鋼 |
| 刃長 | 5.2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0894ページ | ||||
