詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824EK-1.5

品名 : 1.5x 42mm/ 5.0R センタードリル(軸 5.0mm/R型)

仕様

先端径 1.5mm 胴径 5mm
全長 42mm R 5.0
角度 R型 材質 SKH51
刃長 5.0mm 用途 精密加工、R面取り加工に
対応被削材 一般鋼
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 19:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0929ページ
バリエーション一覧
EA824EK-1 1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型)
EA824EK-1.5 1.5x 42mm/ 5.0R センタードリル(軸 5.0mm/R型)
EA824EK-2 2.0x 47mm/ 6.0R センタードリル(軸 6.0mm/R型)
EA824EK-2.5 2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型)
EA824EK-3 3.0x 58mm/10.0R センタードリル(軸10.0mm/R型)
EA824EK-4 4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸12.0mm/R型)
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top