品番 : EA824EK-3
品名 : 3.0x 58mm/10.0R センタードリル(軸10.0mm/R型)
仕様
| 先端径 | 3mm | 胴径 | 10.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 58mm | R | 10.0 |
| 角度 | R形 | 材質 | SKH51 |
| 刃長 | 9.5mm | 用途 | 精密加工、R面取り加工に |
| 対応被削材 | 一般鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0894ページ | ||||
