品番 : EA824F-0.9
品名 : 0.90x 32mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
刃先径(mm) | 0.9 | 全長(mm) | 32 |
---|---|---|---|
溝長(mm) | 11 | 入数 | 10本 |
材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など |
先端角 | 118° | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 02:25現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0931ページ |
拡大
画像はEA824F-5.0です。